Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KC-Trockenperlen® Orange Chameleon (150 kg Fass)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-502136
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     502136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockenperlen
basf trockenperlen
trockenperlen
Neues, einzigartiges Trocknungsmittel mit einem schwermetallfreien Feuchteindikator, umweltfreundlich, regenerierbar. KC-Trockenperlen® Orange CHAMELEON® haben die Fähigkeit, bei steigender Aufnahme von Feuchtigkeit die Farbe zu wechseln und ermöglichen dadurch eine präzise Kontrolle des Trocknungsvorganges. Der Grad der Feuchtigkeitsaufnahme wird durch einen Farbumschlag von Orange zu Farblos bei ca. 6 Gew.-% Wassergehalt angezeigt. Auch dann absorbieren KC-Trockenperlen® Orange CHAMELEON® noch Wasser bis zum Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität. KC-Trockenperlen® Orange CHAMELEON® – wie auch andere Mitglieder der KC-Trockenperlen®-Familie - können bei niedrigen Temperaturen (130 °C) regeneriert werden. Es erfolgt dann ein erneuter Farbwechsel von Farblos nach Orange und das Produkt ist wieder voll gebrauchsfähig. Hauptanwendungsgebiete unserer neuen Indikatorperlen: Sichtfenster von Druckluft-Trocknungsanlagen Transformatoren-Luftentfeuchter/Tankatmungs-Luftentfeuchter Laborbedarf (z.B.Exsikkatoren, Trockentürme) Trockenmittelbeutel Luftentfeuchtung bei Lagerung von empfindlichen Elektro-/Elektronikteilen Adsorptionsmittel für die Automotive-Branche Adsorptionsmittel für die chemische, die erdgas- und die stahlverarbeitende Industrie Alternative Bezeichnungen: Kieselgel, Silikagel, Silicagel, Silika Gel, Silica Gel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
150 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
155 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Präferenzkennung:
Ja

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Luftaufbereitungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Kilogramm
€ 14,94*
€ 17,78
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 14,76*
€ 17,56
pro Kilogramm
ab 750 Kilogramm
€ 14,13*
€ 16,81
pro Kilogramm
ab 1500 Kilogramm
€ 13,76*
€ 16,37
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 13,38*
€ 15,92
pro Kilogramm
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASF
243671
ab € 20,42*
Sonstiges
BASF
466034
ab € 22,12*
Sonstiges
Steiner Chemie
534996
ab € 9,17*
Sonstiges
Steiner Chemie
534998
ab € 9,26*
Sonstiges
Steiner Chemie
534999
ab € 12,46*
Sonstiges
Steiner Chemie
534997
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.