Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-PLATE Sensor Basic Paket Core+ Ø145 -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5062115000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     506-21150-00
EAN/GTIN:
     4255661402304
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Heidolph 5062115000 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
4,920 kg
Nettogewicht:
3,670 kg
Verpackungsvolumen:
0,037 m³
Verpackungshöhe:
0,26 m
Verpackungsbreite:
0,34 m
Verpackungstiefe:
0,42 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, PT100, PT1000, heidolph pt1000, pt100, Labormaterial, diverses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 667,96*
€ 992,40*
Lager 340
Frei Haus
ab € 924,13*
€ 994,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,19*
€ 1.183,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,98*
€ 1.156,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,74*
€ 1.130,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,26*
€ 1.112,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,13*
€ 1.099,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.