| |
|
| Artikel-Nr.: 340-51302069 Herst.-Nr.: 51302069 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Puffer pH=4.01 30x20mL Siegelrandbeutel pH-Wert (bei 25°C): 4,01 pH, Genauigkeit: ±0,02 pH, Haltbarkeit: 2 Jahre, Volumen: 30*20 mL, Qualitätszertifikat: ja, Rückführbarkeit: NIST, Verwendung: Kalibrierung von pH-Sensoren, Weitere Informationen: | | pH-Wert: | 4,01 | Ursprungsland: | Schweiz | Bruttogewicht: | 0,737 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pufferlösung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 47,15* | € 61,58* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 44,70* | € 64,59* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 56,89* | € 72,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,87* | € 78,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 68,73* | € 86,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,89634* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|