Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfdurchführung - 26/G6 NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-51400000052
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     514-00000-05-2
EAN/GTIN:
     4255661424801
Suchbegriffe:
Dampfdurchführung
Dampfdurchführungsrohr
Rotationsverdampfer Dampfdurchführu...
Rotationsverdampfer
Heidolph 51400000052 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,800 kg
Nettogewicht:
0,200 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,17 m
Verpackungstiefe:
0,29 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.