Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfdurchführung - 26 NS 24/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-51400020033
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     514-00020-03-3
EAN/GTIN:
     4255661424832
Suchbegriffe:
Dampfdurchführung
Dampfdurchführungsrohr
Rotationsverdampfer Dampfdurchführu...
heidolph dampfdurchführung
Heidolph 51400020033 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,800 kg
Nettogewicht:
0,200 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,17 m
Verpackungstiefe:
0,29 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dampfdurchführungsrohr, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.