Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Pumpen
>
Schlauchpumpen
>
Pumpenantrieb
>
Artikel
Hei-FLOW Core 600 -- EU-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-5235006000
Hersteller:
Heidolph
Herst.-Nr.:
523-50060-00
EAN/GTIN:
4255661403844
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Diese Pumpe der Hei-FLOW Core Reihe eignet sich besonders, wenn hohe Volumina unkompliziert transportiert werden müssen. Dafür kann eine Flussrate von 4,0 – 4.151 ml/min eingestellt werden. Dieses Modell ist für den Gebrauch von Einkanalpumpenköpfen ausgelegt. Selbst bei einem Lastwechsel wird die Drehzahl von 50 – 600 U/min bei einer Regelgenauigkeit von ±2 % konstant gehalten. Das einfache Umschalten auf die umgekehrte Drehrichtung ist möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
PD 5006
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
8,680 kg
Nettogewicht:
7,420 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
pumpen
>
Schlauchpumpen
Weitere Suchbegriffe:
Peristaltikpumpe
,
Schlauchpumpen
,
Pumpenantrieb
,
Schlauchpumpenantrieb
,
peristaltikpumpe heidolph
,
laborschlauchpumpe
,
Schlauchpumpe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.756,21*
€ 2.599,75*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.434,69*
€ 2.604,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.604,68*
€ 3.099,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.584,38*
€ 3.075,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.495,81*
€ 2.970,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.450,42*
€ 2.916,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.434,69*
€ 2.897,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pumpenkopf SP quick (SWS 2,5 mm)
Heidolph
527-11300-00
ab € 381,78*
Sonstiges
Pumpenkopf SP quick 1,6
Heidolph
527-11100-00
ab € 378,04*
Sonstiges
Pumpenkopf SP standard 2,5 2,5 mm Schlauchwandstärke
Heidolph
523-43030-00
ab € 302,38*
Sonstiges
Pumpenkopf SP vario
Heidolph
523-45110-00
ab € 741,19*
Sonstiges
Schlauchpumpenkopf SP standard SWS 1,6
Heidolph
523-43010-00
ab € 300,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen