Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmuffe Alu, DIN 12895, d=16,5mm, Winkel 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5337
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5337
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativmuffe
Stativmuffen
Doppelmuffe aus Aluminium, DIN 12895, d=16,5mm, Winkel 90°, Gewinde M8, Sicherheitsschraube 18/10 Stahl Gewicht in g: 126,0
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16,5 mm
Größte Spannweite:
16,5 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Doppelmuffe (Stativ)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 12,27*
€ 22,79*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 15,91*
€ 24,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.