Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenkescher, LxB 310x280 mm, TeleSchöpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53545020
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5354-5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
Fischkescher
Kescher zur Probenahme von Feststoffen und Organismen aus Gewässern. TeleSchöpfer ist ein vielfältiges Probenahmesystem mit austauschbaren Werkzeugen für verschiedenste Anwendungen. Die Werkzeuge (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Kescher) werden mit einer praktischen Schnappverbindung fest mit der Teleskopstange verbunden. Ideal für die Probenahme aus Becken, Tanks, Schächten, offenen Gewässern etc. Mit den längenverstellbaren Teleskopstangen aus Aluminium können Probentiefen bis zu 6 m erreicht werden. PVC/PA blau L 310 x B 280 mm Maschenweite 2–5 mm Für Industrie und Wasseraufbereitung
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,1565 kg
Ursprungsland:
China
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 47,91*
€ 62,23*
€ 14,90*
ab € 50,61*
€ 65,22*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 56,90*
€ 73,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5355-0180
ab € 30,63*
Zubehör
Bürkle
5355-0450
ab € 49,15*
Zubehör
Bürkle
5355-0120
ab € 17,94*
Zubehör
Bürkle
5355-0250
ab € 23,38*
Zubehör
Bürkle
5355-0300
ab € 35,71*
Zubehör
Bürkle
5355-0280
ab € 35,49*
Zubehör
Bürkle
5355-0600
ab € 62,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.