Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelbecher, PP, Inhalt 2000 ml, TeleSchöpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53545200
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5354-5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
PP-Becher
Dieser Becher pendelt sich automatisch in die Horizontale. Nichts kann verschüttet werden. Er eignet sich dadurch auch für tiefe und enge Schächte (Ø 150 mm). TeleSchöpfer ist ein vielfältiges Probenahmesystem mit austauschbaren Werkzeugen für verschiedenste Anwendungen. Die Werkzeuge (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Kescher) werden mit einer praktischen Schnappverbindung fest mit der Teleskopstange verbunden. Ideal für die Probenahme aus Becken, Tanks, Schächten, offenen Gewässern etc. Mit den längenverstellbaren Teleskopstangen aus Aluminium können Probentiefen bis zu 6 m erreicht werden. Polypropylen Für Industrie und Wasseraufbereitung
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
2 l
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,2045 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,94*
€ 54,51*
€ 14,90*
ab € 41,69*
€ 57,50*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 47,76*
€ 65,52*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 49,77*
€ 67,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5355-0180
ab € 30,74*
Zubehör
Bürkle
5355-0450
ab € 49,18*
Zubehör
Bürkle
5355-0120
ab € 17,99*
Zubehör
Bürkle
5355-0250
ab € 23,46*
Zubehör
Bürkle
5355-0300
ab € 35,62*
Zubehör
Bürkle
5355-0280
ab € 35,70*
Zubehör
Bürkle
5355-0600
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.