Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zerstäuberflasche, PP, weiß, 850 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53610
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     53610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Zerstäuberflasche, PP, weiß, 850 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Nennvolumen:
0,85 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Weiß

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher, Dosierzerstäuber (Packmittel)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 6,896*
€ 9,416*
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 9,49*
€ 13,02*
1
€ 18,90*
ab € 6,87*
€ 13,20*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 14,63*
8 Tage
7
1
€ 7,95*
ab € 10,10*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.