Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WITIPS 5,0ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5385226
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 385 226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser-tips 5 ml
Witips passend für WITOPETTE und Multipette, Volumenbereich 5,0 ml, Pack = 100 Stück
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Filter vorhanden:
Nein
Nennvolumen:
0,005 l
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,594 kg
Nettogewicht:
0,594 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispenser tips, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,00*
ab € 48,50*
€ 62,91*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 63,13*
€ 78,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,33*
€ 93,2127
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,87*
€ 91,4753
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,04*
€ 85,7276
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 385 205
ab € 180,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.