Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reax control mit kleinem Aufnahmeteller -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5411100000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     541-11000-00
EAN/GTIN:
     4255661404926
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Der Präzise mit Drehzahlskalierung Alle herausragenden Merkmale des „kleinen Bruders“ des Reax Top findet man in diesem Modell wieder: eine Drehzahlgeschwindigkeit von bis zu 2.500 U/min und ein Schüttelorbit von 5 mm. Durch die elektronische Drehzahlregelung und Skalierung der Geschwindigkeitsanzeige sind präzise Einstellungen möglich. Anwendungen, die eine bestimmte Drehzahl erfordern, werden somit sanfter geschüttelt. Scherkraft-sensible Organismen bleiben durch die im niedrigen Bereich konstante Geschwindigkeit besonders geschützt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Reax control
Minimale Drehzahl:
0 min-1
Maximale Drehzahl:
2500 min-1
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
3,400 kg
Nettogewicht:
3,160 kg
Verpackungsvolumen:
0,007 m³
Verpackungshöhe:
0,14 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungstiefe:
0,25 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 366,56*
€ 411,70*
Frei Haus
ab € 382,31*
€ 432,28*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,55*
€ 446,64*
Lager 340
Frei Haus
ab € 438,47*
€ 493,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,39*
€ 587,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,19*
€ 579,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,19*
€ 570,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,47*
€ 521,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
549-19000-00
ab € 26,27*
Zubehör
Heidolph
549-01000-00
ab € 31,64*
Zubehör
Heidolph
541-10000-00
ab € 288,32*
Zubehör
Heidolph
549-20000-00
ab € 69,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.