| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5490045009 Herst.-Nr.: 5490045009 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rotor A-2-VC, inkl. 2 Gehängen für: Concentrator plus - Zur Verwendung mit Mikrotest-, PCR- und Deepwell-Platten bis 27 mm Höhe - Für PCR- und Mikrotestplatten ohne Rahmen ist eine Arbeitsplatte mit Rahmen erhältlich - Rotor ist für 20 min. bei 121 °C autoklavierbar - Geeignet für den CombiSlide-Adapter Weitere Informationen: | | Nennvolumen je Position: | 200 µl | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Verpackungsvolumen: | 0,006 m³ | Verpackungshöhe: | 0,14 m | Verpackungsbreite: | 0,2 m | Verpackungstiefe: | 0,2 m | Ursprungsregion: | Sachsen | Nettogewicht: | 0,990 kg | Bruttogewicht: | 1,100 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deepwellplatte, Festwinkelrotor, Winkelrotor, Mikrotiterplattenrotor, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Platten, PCR-Streifen Deckel, Zentrifuge Gehänge, Zentrifugengehänge, deep well-platte, Ausschwingrotor (Zentrifuge) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 947,32* | € 1.062,78* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.077,93* | € 1.209,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,16* | € 1.301,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.077,93* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|