Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Fass-Handpumpe
>
Artikel
Fasspumpe Edelstahl mit Schlauch und Hahn, 91 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-56010801
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
5601-0801
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufschlauch und Absperrhahn aus Edelstahl und PTFE, elektrisch leitfähig. Die Bürkle Fasspumpe aus Edelstahl (1.4301) eignet sich für das Abfüllen von brennbaren und leichtentzündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe ist elektrisch leitfähig und erfüllt somit in Verbindung mit dem Antistatik-Set die Anforderungen beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten. Die PTFE-Dichtungen gewährleisten einen dauerhaften und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach Pumpenlänge ca. 9 bis 22 l/min. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht es, die Fasspumpe an unterschiedlichste Anforderungen anzupassen. Tauchrohr Ø 32 mm Schlauch abschraubbar, 1,2 m lang Kugelhahn aus Edelstahl NW 8 mm Auslauftülle Ø 12,8 mm Nicht für Aceton geeignet! Achtung! Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten müssen Fass und Pumpe geerdet sein! Antistatik-Set verwenden!
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3,067 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
pumpen
>
Handpumpen
Weitere Suchbegriffe:
Hand-Kolbenpumpe
,
Manuelle Fasspumpen
,
handbetätigte Ölpumpe
,
Abfüllpumpe
,
Behälterpumpe
,
Container-Pumpe
,
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
absperrhahn edelstahl
,
absperrhahn
,
hand-fasspumpe bürkle
,
Handpumpe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 354,43*
€ 403,71*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,30*
€ 405,13*
Lager 369
Frei Haus
ab € 429,51*
€ 486,23*
Lager 163
Frei Haus
ab € 397,52*
€ 500,49*
Lager 340
Frei Haus
ab € 422,35*
€ 503,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,66*
€ 599,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,81*
€ 586,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,77*
€ 538,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,62*
€ 526,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 422,35* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abtropf-Sicherheitsständer, 117 cm, Innen-Ø 35 mm
Bürkle
5618-1000
ab € 50,35*
Zubehör
Antistatik-Set, im Kunststoff-Koffer, 3 Kupferkabel mit Klemmzangen.
Bürkle
5602-1000
ab € 37,51*
Zubehör
Auslaufbogen m.Überwurfmutter, Fasspumpe Edelstahl
Bürkle
5601-0080
ab € 64,70*
Zubehör
Fasshalterung zum Abstellen von Gebinden, V2A
Bürkle
5618-0200
ab € 146,09*
Zubehör
Fassstopfen, PVC, f. Öffnungs-Ø 40-70 mm, für Fasspumpe PP und PTFE, 1 Stück
Bürkle
5600-3150
ab € 20,34*
Zubehör
Faßverschraubung 2" für Fasspumpe Edelstahl
Bürkle
5601-0100
ab € 45,49*
Zubehör
Fassverschraubung für Fasspumpe Edelstahl | Beschreibung: Fassverschraubung 2" gasdicht
Bürkle
5601-0130
ab € 124,54*
Zubehör
Fassverschraubung PP, Mauser 2''-Grobgewinde, außen.
Bürkle
5600-3170
ab € 34,47*
Zubehör
Fassverschraubung PP, R2''-Stahl-Feingewinde, außen.
Bürkle
5600-3130
ab € 27,88*
Zubehör
Fassverschraubung PP, TriSure 2''-Grobgewinde, außen.
Bürkle
5600-3180
ab € 38,12*
Zubehör
Schlauch 1,2 m mit Hahn, Fasspumpe Edelstahl
Bürkle
5601-0090
ab € 180,47*
Zubehör
Schutzbrille Sport, blau/orange
Bürkle
2502-2010
ab € 30,99*
Zubehör
Universal-Fass-Schlüssel, verz. Stahl, für 3/4''-2''
Bürkle
5690-0090
ab € 38,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen