Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 340
>
Maschine,Apparat
>
Verdichter,Ventilator,Vakuumpumpe
>
Vakuumpumpstand
>
Vakuumpumpstand
>
Artikel
Mobiler Vakuumpumpstand für Feinvakuum
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-567090000
Hersteller:
Rettberg
Herst.-Nr.:
567090000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumpumpstand
Mobiler Vakuumpumpstand mit Gestell aus Edelstahl und Arbeitsteil mit KF-Verbindungen, Borosilikatglas 3.3. Bestehend aus: Vakuumeinheit mit Drehschieberpumpe RZ 6 , Auspufffilter, Wellschlauch und VACUU VIEW® extended, Hochvakuum-Arbeitsteil, ausgestattet für fettfreies Arbeiten mit einem Absperrventil (PTFE) Durchlass 0 - 15 mm und zusätzlichem Belüftungsventil (PTFE) Durchlass 0 - 6 mm, 2 Kühlfallen mit Glasflanschen KF DN 40, Dichtungen und Alu-Klemmen, Anschlüsse: Kleinflansche KF DN 16 mit Dichtungen und Klemmen, 2 Dewargefäße zum leichten Befüllen absenk- und ausschwenkbar. Wagen komplett aus Edelstahl, auf 4 Lenkrollen (2 blockierbar), Zwischenboden 150 kg Tragkraft. Lieferung mit Spedition
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Vakuumpumpstand
Enddruck total DIN 28432:
10-3 mbar
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verdichter,Ventilator,Vakuumpumpe
>
Vakuumpumpstand
>
Vakuumpumpstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.246,80*
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10.246,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.769,69*
€ 12.815,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.651,46*
€ 12.675,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.362,86*
€ 12.331,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.246,80*
€ 12.193,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 – fach Kreuz aus Edelstahl, Ausführung links
Rettberg
107080032
ab € 45,83*
Zubehör
2– fach Kreuz aus Edelstahl, Ausführung rechts
Rettberg
107080033
ab € 45,56*
Zubehör
Eckverbinder aus Edelstahl, 3-fach Fitting
Rettberg
107080045
ab € 64,96*
Zubehör
L – Fitting aus Edelstahl, Ausführung links
Rettberg
107080046
ab € 57,72*
Zubehör
L – Fitting aus Edelstahl, Ausführung rechts
Rettberg
107080047
ab € 57,61*
Zubehör
Lenkrolle, Ø 75 mm, mit Stopper, inkl. Rohrhülse
Rettberg
107080040
ab € 47,54*
Zubehör
Reduktionselement aus Edelstahl, 25 mm / 13-18 mm, Ausführung links
Rettberg
107080034
ab € 45,30*
Zubehör
Reduktionselement aus Edelstahl, 25 mm / 13-18 mm, Ausführung rechts
Rettberg
107080035
ab € 45,10*
Zubehör
Rohrabschlusszapfen, Kunststoff, schwarz
Rettberg
107080043
ab € 2,39*
Zubehör
Rundrohr aus Edelstahl 18/8, Ø 25 x 2 mm, im Zuschnitt
Rettberg
107080044
ab € 33,91*
Zubehör
Satz Dewargefäße
Rettberg
137079820
ab € 483,71*
Zubehör
Seitentablar, Edelstahl, 550 x 300 mm, mit 2 Aufnahmen
Rettberg
107080038
ab € 441,78*
Zubehör
T - Stück aus Edelstahl, Ausführung links
Rettberg
107080030
ab € 48,46*
Zubehör
T - Stück aus Edelstahl, Ausführung rechts
Rettberg
107080031
ab € 48,20*
Zubehör
Wellschlauch, DN 16 ISO-KF, Edelstahl, flexibel, geglüht, Länge 1000 mm
Rettberg
107080077
ab € 130,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen