Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Stativ S2 XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5701220000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     570-12200-00
EAN/GTIN:
     4255661406135
Suchbegriffe:
H-Stativ
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Rührwerk Stativ
Heidolph 5701220000 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
6,500 kg
Nettogewicht:
5,700 kg
Verpackungsvolumen:
0,032 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,46 m
Verpackungstiefe:
0,98 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: laborrührwerk heidolph, laborrührwerk, Schütteltechnik (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 239,53*
€ 271,61*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 265,58*
€ 334,25*
Lager 340
Frei Haus
ab € 327,44*
€ 369,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,76*
€ 436,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidolph
570-22000-00
ab € 87,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.