Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Core HL G5 -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5710150000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     571-01500-00
EAN/GTIN:
     4255661406340
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Trockeneiskühler
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
Ein auf das Wesentliche reduziertes Bedienkonzept: übersichtlich und jederzeit mit direktem Zugriff auf die Grundparameter Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur. Übersichtliches digitales Display zur Anzeige der Ist- und Set-Werte Zwei separate Drehknöpfe mit dynamischer Steuerung für die Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur: schnelles Drehen für große Sprünge, langsames Drehen für präzise Einstellung der Set-Werte Ein versehentliches Verstellen der Werte kann durch die Sperrfunktion ausgeschlossen werden Die Aktivität der Funktion ist durch LED-Ringe auch aus größerer Distanz gut erkennbar Einfaches Einstellen der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels des Verdampferkolbens von 20° bis 80° Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Heizbadtemperaturen über 50 °C Handlift Modell mit G5 Trockeneiskühler Standby-Taste stoppt alle Funktionen
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
25,000 kg
Nettogewicht:
18,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,237 m³
Verpackungshöhe:
0,55 m
Verpackungsbreite:
0,56 m
Verpackungstiefe:
0,77 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.559,81*
€ 3.721,90*
Frei Haus
ab € 3.740,34*
€ 3.899,26*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.277,80*
€ 4.425,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.425,72*
€ 5.266,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.385,38*
€ 5.218,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.304,69*
€ 5.122,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.277,80*
€ 5.090,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.