Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Expert HL G6 -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5730160000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     573-01600-00
EAN/GTIN:
     4255661407217
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Rückflusskühler
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
Heidolph 5730160000 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rotationsverdampfer
Minimale Drehzahl:
10 min-1
Maximale Drehzahl:
280 min-1
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
25,160 kg
Nettogewicht:
18,400 kg
Verpackungsvolumen:
0,237 m³
Verpackungshöhe:
0,55 m
Verpackungsbreite:
0,56 m
Verpackungstiefe:
0,77 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.432,02*
€ 4.698,39*
Frei Haus
ab € 4.654,99*
€ 4.924,57*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.340,00*
€ 5.593,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.593,97*
€ 6.656,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.558,19*
€ 6.614,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.410,08*
€ 6.438,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.340,00*
€ 6.354,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.