Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Expert ML G5 -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5740150000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     574-01500-00
EAN/GTIN:
     4255661407750
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Trockeneiskühler
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur können exakt am digitalen Touchdisplay oder – für den schnellen Zugriff im Prozess – direkt über Drehregler am Bedienpanel eingestellt werden. Zentrales Bedienteil mit 5“ Touchdisplay Motorlift Modell mit G5 Trockeneiskühler Übersichtliche Anzeige aller Werte (Basic und Advanced Modi) Mit Timer, Limitierung der Heiztemperatur, mehrsprachigem Menü und Textanzeige bei Fehlermeldungen Separate Drehregler für Rotation und Heiztemperatur mit Sperrfunktion gegen versehentliches Verstellen LED-Ringe und Piktogramm zur Anzeige der Aktivität auch aus der Distanz Integrierte Lösungsmittelbibliothek zur Erleichterung der Einstellung des benötigten Vakuums an einem externen Vakuumregler USB- und Micro-SD-Schnittstellen Optionale Siedetemperaturanzeige Nachträgliches Upgrade auf Hei-VAP Expert Control mit Vakuum- und Kühlerkontrolle möglich Informieren Sie sich über die Unterschiede im Vergleich zur Konfiguration mit dem G3XL-Kondensatkühler und der Verwendung eines Umlaufkühlers.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rotationsverdampfer
Minimale Drehzahl:
10 min-1
Maximale Drehzahl:
280 min-1
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
25,740 kg
Nettogewicht:
18,980 kg
Verpackungsvolumen:
0,237 m³
Verpackungshöhe:
0,55 m
Verpackungsbreite:
0,56 m
Verpackungstiefe:
0,77 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.281,78*
€ 4.436,01*
Frei Haus
ab € 4.506,30*
€ 4.649,51*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.142,97*
€ 5.283,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.283,30*
€ 6.287,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.245,03*
€ 6.241,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.168,48*
€ 6.150,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.142,97*
€ 6.120,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.