Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Ultimate HL G5B -- UK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5750151003
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     575-01510-03
EAN/GTIN:
     4255661408603
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
rotationsverdampfer
Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur können exakt am digitalen Touchdisplay oder – für den schnellen Zugriff im Prozess – direkt über Drehregler am Bedienpanel eingestellt werden. Zentrales Bedienteil mit 7“ Touchdisplay Handlift Modell mit transparentem, kunststoffbeschichtetem G5 Trockeneiskühler Übersichtliche Anzeige aller Werte (Basic und Advanced Modi) Mit Timer, Limitierung der Heiztemperatur, mehrsprachigem Menü und Textanzeige bei Fehlermeldungen Separate Drehregler für Rotation und Heiztemperatur mit Sperrfunktion gegen versehentliches Verstellen LED-Ringe und Piktogramm zur Anzeige der Aktivität auch aus der Distanz Integrierte Lösungsmittelbibliothek zur Erleichterung der Einstellung des benötigten Vakuums an einem externen Vakuumregler USB- und Micro-SD-Schnittstellen sowie LAN- / RS 232-Schnittstellen Optionale Siedetemperaturanzeige Nachträgliches Upgrade auf Hei-VAP Ultimate Control mit Vakuum- und Kühlerkontrolle möglich Informieren Sie sich über die Unterschiede im Vergleich zur Konfiguration mit dem G3XL-Kondensatkühler und der Verwendung eines Umlaufkühlers.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
25,840 kg
Nettogewicht:
19,080 kg
Verpackungsvolumen:
0,237 m³
Verpackungshöhe:
0,55 m
Verpackungsbreite:
0,56 m
Verpackungstiefe:
0,77 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Umlaufkühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.337,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.816,77*
€ 6.921,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.760,61*
€ 6.855,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.528,46*
€ 6.578,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.418,79*
€ 6.448,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.337,33*
€ 6.351,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.