Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumregler Hei-VAC Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5910036000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     591-00360-00
EAN/GTIN:
     4255661409990
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer Vakuumregler
Vakuum-Controller
Vakuummessgerät
Vakuum-Regler
Für die präzise Vakuumregelung des Hausvakuums oder ventilgesteuerter Vakuumpumpen. Einstiegsmodell zur digitalen Vakuumkontrolle Einfache Installation an der Haltestange des Kühlers oder als “stand-alone” Gerät neben dem Verdampfer Belüftungstaste, um Schäumen zu unterbinden Grafische Anzeige des gesamten Vakuumprozesses Regelventil im Lieferumfang bereits enthalten RS 232 Schnittstelle Mehrsprachige Menüführung Kompatibel zu allen Hei-VAP Rotationsverdampfern die keine integrierte Vakuumregelung besitzen Komplett mit integriertem Keramik-Membran-Vakuumsensor, Steuerungsventil und Belüftungsventil. Mit Steckernetzteil, betriebsfertig, mit Anleitung.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
3,000 kg
Nettogewicht:
1,700 kg
Verpackungsvolumen:
0,071 m³
Verpackungshöhe:
0,28 m
Verpackungsbreite:
0,50 m
Verpackungstiefe:
0,51 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vakuumregler, vakuum controller, Labormaterial, diverses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.547,12*
€ 1.671,04*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.009,64*
€ 2.151,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,96*
€ 2.560,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.136,61*
€ 2.542,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.068,58*
€ 2.461,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,40*
€ 2.419,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,64*
€ 2.391,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.