Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (Kühlung) ID = 9mm (Meterware)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5913800000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     591-38000-00
EAN/GTIN:
     4255661410262
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kühlrohr
Chiller
Zur Kühlung, Innen-Ø 8 mm, Meterware, für Temperaturen von ?20 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Frankreich
Verpackungsvolumen:
0,005 m³
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,20 m
Verpackungstiefe:
0,21 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Cryostat, Cryothermostat, Durchlaufkühler, Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, kühlrohr, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.