| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5921174 Herst.-Nr.: 5921174 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mehrzweckbecher, PP, 30 ml, Schraubverschluss, sterilisiert Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,03 l | Material: | Polypropylen (PP) | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Lagertemperatur: | 10-50 °C | Transporttemperatur: | 10-50 °C | Sterilität: | Ja | Ursprungsland: | Italien | Bruttogewicht: | 3,25 kg | Nettogewicht: | 3,25 kg | Verpackungsvolumen: | 0,12 m³ | Verpackungshöhe: | 0,51 m | Verpackungsbreite: | 0,60 m | Verpackungstiefe: | 0,40 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 57,32* | € 71,94* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 57,34547* | € 71,96547* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,51* | € 92,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1147* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|