Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96-Well Mikrotestplatten, U-Boden, 400 µl, PP, weiß, unsterilisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-6018810
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     6018810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrotestplatte
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
96-Well Mikrotestplatten, U-Boden, 400 µl, PP, weiß, unsterilisiert
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
3,90 kg
Nettogewicht:
3,90 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³
Verpackungshöhe:
0,17 m
Verpackungsbreite:
0,46 m
Verpackungstiefe:
0,28 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, mikroplatte, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,88506*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,46886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 292,76506*
€ 348,39042
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 285,07506*
€ 339,23932
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 284,87506*
€ 339,00132
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 246,88506*
€ 293,79322
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.