| |
|
| Artikel-Nr.: 340-613 Herst.-Nr.: 613 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Einhängewannen aus Kunststoff mit Deckel an. Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 – 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss. Innenmaß L x B x T: 280 x 215 x 145 mm Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,22 m | Verpackungsbreite: | 0,28 m | Verpackungshöhe: | 0,15 m | Verpackungsvolumen: | 0,00924 m³ | Bruttogewicht: | 1,915 kg | Nettogewicht: | 1,405 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Berlin |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Bad (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 288,33* | € 335,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,62* | € 353,76* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,64* | € 436,46* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,26* | € 461,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 375,64* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|