Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Magnetrührer
>
Rührmagnet
>
Magnetrührstäbchen für Küvetten
>
Artikel
Magnetrührstäbchen für Küvetten, 9 x 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-62053
Hersteller:
neoLab
Herst.-Nr.:
6-2053
EAN/GTIN:
4058072025182
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette für Magnetrührst...
Fluoreszenzküvette für Magnetrührst...
Küvette für Magnetrührstäbchen
Küvetten-Rührmagnet
Magnetrührstäbchen in Spezialform für Standard-Küvetten mit 10 mm Seitenlänge . Die Spezialform sorgt innerhalb kürzester Zeit für optimale Vermischung horizontal wie vertikal. Die photometrische Messung muss während der Reagenzienzugabe nicht unterbrochen werden. Höhe: 8 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Form des Magnetrührstabs:
Sonderform
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Rührer,Mischer(Labor,Teile)
>
Magnetrührstäbchen
Weitere Suchbegriffe:
Magnetrührstäbchen für Küvetten
,
Rührmagnet für Küvetten
,
Magnetrührstab
,
Magnetrührstäbchen
,
Magnetstäbchen
,
Rührfisch
,
Rührmagnet
,
neolab magnetrührstäbchen
,
absorptionsküvette für magnetrührstäbchen
,
rührfisch kreuzkopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen