Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROPLATTE, 96 WELL, PP, U-BODEN, NATUR, STERIL, 10 ST./BTL.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-650261
Hersteller:
     Greiner Bio-One
Herst.-Nr.:
     650261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
MICROPLATTE, 96 WELL, PP, U-BODEN, NATUR, STERIL, 10 ST./BTL.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Anzahl Probenpositionen:
96
Bodenform:
rund
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Natur
Sterilität:
Ja

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte, MicroWell Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,35*
€ 214,54*
Lager 340
Frei Haus
ab € 253,055*
€ 253,055*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 253,055*
€ 301,13545
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (€ 2,53055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.