Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher PMP 100ml konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7028001
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 028 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Messbecher, PMP, 100 ml, konisch, glasklar, Graduierung 2 ml, mit rundem Fuß und Ausguss, Höhe 117 mm, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,019 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.