Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Messbecher
>
Litermaß
>
Artikel
Messbecher PMP 1000ml konisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-7028004
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
7 028 004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Messbecher, PMP, 1000 ml, konisch, glasklar, Graduierung 20 ml, mit rundem Fuß und Ausguss, Höhe 263 mm, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,175 kg
Nettogewicht:
0,175 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Meßzylinder, Meßbecher
>
Mensur
Weitere Suchbegriffe:
Mensur
,
Mensuren
,
Reagierkelch
,
Messbecher
,
Messkanne
,
Messkrug
,
PMP-Becher
,
litermaß 1l
,
pmp becher
,
mensur 100 cl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,58*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen