Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Mechanische Pipetten
>
Direktverdrängungspipette
>
Direktverdrängungspipettencaps
>
Artikel
TRANSFERPETTOR, Typ Digital, DE-M 100 - 500 µl, mit Caps aus PP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-702804
Hersteller:
Brand
Herst.-Nr.:
702804
EAN/GTIN:
4033378305817
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktverdränger-Pipette
Direktverdrängungspipette
Kapillar-Kolbenpipette
Kapillarkolbenpipette
Transferpettor, Digital, 100 - 500 µl, mit Caps aus PP, DE-M
Weitere Informationen:
Kleinstes Volumen:
100 µl
Kolbenantrieb:
Manuell
Kanalanzahl:
1
minimales Volumen:
0,0001 l
Nennvolumen:
0,0005 l
Produkttyp:
Transferpettor Digital
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,1407 kg
Verpackungsvolumen:
0,00147312 m³
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,341 m
Verpackungstiefe:
0,072 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Einkanal-Pipettoren,manuell(Labor)
>
Einkanal-Pipettoren, manuell, fix
Weitere Suchbegriffe:
CP-Tips
,
Caps für Direktverdrängungspipetten
,
Direktverdrängungspipettencaps
,
Kapillar-Kolben
,
Kapillaren für Direktverdrängungspipetten
,
Kapillarkolben
,
Spitzen für Direktverdrängungspipetten
,
Einkanalpipette elektronisch
,
elektronische Einkanalpipette
,
elektronische Mikroliterpipette
,
caps für direktverdrängungspipetten
,
Kolbenhubpipette, Einkanal, manuell, fix
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 325,37*
€ 368,72*
Lager 272
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,02*
€ 378,16*
Lager 340
Frei Haus
ab € 340,52*
€ 388,25*
Lager 163
Frei Haus
ab € 343,33*
€ 388,76*
Lager 619
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,89*
€ 512,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,25*
€ 462,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,44*
€ 445,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,74*
€ 437,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 340,52* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transferpettor-Caps PP KB für 100-500 µl Color-Code grünStk.
Brand
702852
ab € 23,56*
Zubehör
Transferpettor-Station für 2 Geräte 0,5 bis 10 ml
Brand
702890
ab € 91,51*
Zubehör
Vorverschlossen: 702283 + 702026
Macherey-Nagel
702864
ab € 44,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen