| |
|
| Artikel-Nr.: 340-704811 Herst.-Nr.: 704811 EAN/GTIN: 4033378493644 |
| |
|
| | |
| Mit den Ständern und Regalhaltern positionieren Sie Ihre Ein- oder Mehrkanalpipette von BRAND sicher und platzsparend im Labor. Für jedes Modell und jede Anforderung finden Sie bei BRAND die passende Lösung: Für die mechanischen Ein- und Mehrkanalpipetten Transferpette® S stehen Regal- und Wandhalter zur Verfügung. Die Einzelständer für die Transferpette® S werden meist für Mehrkanalpipetten verwendet. Für die elektronischen Pipetten Transferpette® electronic sind Einzelständer sowohl für Einkanal- als auch für Mehrkanalpipetten verfügbar. Im Tischständer bewahrend Sie bis zu sechs Transferpette® S oder Transferpette® S -8/-12 Pipetten besonders platzsparend auf. Im Ladeständer für die Transferpette® electronic können bis zu drei Geräte (bis 1000 µl) gleichzeitig aufgeladen werden. Auf individuelle Netzteile kann dann verzichtet werden. Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,01 kg | Nettogewicht: | 0,0148 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000104 m³ | Verpackungshöhe: | 0,035 m | Verpackungsbreite: | 0,06 m | Verpackungstiefe: | 0,05 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einkanalpipette brand, elektronische mehrkanalpipette, Pipetten, Mikroliterpipetten, Kolbenhubpipetten, Luftpolsterpipetten, Transferpette® S, Einkanalpipetten, Mehrkanalpipetten, Zubehör, Ständer / Gestelle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9,68* | € 15,08* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 11,79* | € 17,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,39* | € 18,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,79* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|