Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für 1 Pipette Transferpette® S oder S -8/-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-704812
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     704812
EAN/GTIN:
     4033378495105
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mit den Ständern und Regalhaltern positionieren Sie Ihre Ein- oder Mehrkanalpipette von BRAND sicher und platzsparend im Labor. Für jedes Modell und jede Anforderung finden Sie bei BRAND die passende Lösung: Für die mechanischen Ein- und Mehrkanalpipetten Transferpette® S stehen Regal- und Wandhalter zur Verfügung. Die Einzelständer für die Transferpette® S werden meist für Mehrkanalpipetten verwendet. Für die elektronischen Pipetten Transferpette® electronic sind Einzelständer sowohl für Einkanal- als auch für Mehrkanalpipetten verfügbar. Im Tischständer bewahrend Sie bis zu sechs Transferpette® S oder Transferpette® S -8/-12 Pipetten besonders platzsparend auf. Im Ladeständer für die Transferpette® electronic können bis zu drei Geräte (bis 1000 µl) gleichzeitig aufgeladen werden. Auf individuelle Netzteile kann dann verzichtet werden.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Verpackungsvolumen:
0,000370 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,08 m
Verpackungstiefe:
0,057 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette, Elektronische Mehrkanalpipette, Mehrkanalpipette elektronisch, Mehrkanalpipettenständer, Pipettorständer Mehrkanal, Pipettorständer, Ständer für mech. Pipetten, 8-kanal pipette brand, pipettorständer mehrkanal, mehrkanalpipette brand, Pipetten, Mikroliterpipetten, Kolbenhubpipetten, Luftpolsterpipetten, Transferpette® S, Einkanalpipetten, Mehrkanalpipetten, Zubehör, Ständer / Gestelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 15,52*
€ 22,21*
€ 18,90*
ab € 17,02*
€ 24,34*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 18,98*
€ 26,99*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 28,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.