Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX CNp 28-2 Doppelwannen-Ultraschallbad mit gepulstem Vakuum, Inhalt: 40 Li


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7200
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     7200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Effektive Reinigung mittels CNp-Verfahren (Cyclic Nucleation Process), einer Kombination von Ultraschall- und gepulster Vakuumreinigung in einem kompakten Gerät. Für die rückstandslose Reinigung komplexer Bauteile, kapillarer Hohlräume, von Schläuchen oder Schüttgut. Vielseitig einsetzbar für die Reinigung in der spanenden und additiven Fertigung, der Aufbereitung komplexer Laborgeräte, in der Medizinprodukteherstellung und Elektronik. Mit dem kompakten Gerät können hocheffektive Reinigungsprozesse auch bei kleinen Durchsatzraten wirtschaftlich realisiert werden. Die unkomplizierte Einrichtung, ein wartungsarmer Betrieb und eine nutzerfreundliche Bedienung machen das universelle Werkzeug noch effizienter. Innenmaß L x B x T: 510 x 300 x 270 mm Ablauf: G 1, an der Rückseite
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
1,15 m
Verpackungsbreite:
1,65 m
Verpackungshöhe:
1,15 m
Verpackungsvolumen:
2,182125 m³
Bruttogewicht:
370 kg
Nettogewicht:
335 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
40

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69.155,76*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69.299,09*
€ 82.465,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69.190,61*
€ 82.336,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69.155,76*
€ 82.295,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
7202
ab € 343,33*
Zubehör
BANDELIN electronic
7203
ab € 177,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.