Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ 25 mm-Spritzenfilter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7201320
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     720-1320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Nalgene™ 25 mm-Spritzenfilter Für die Filterung von Probenvolumina von 10 bis 100 ml mit diesen sterilen Spritzenfiltern mit einer Vielzahl an Membranen und Porengrößen für die meisten Laboranwendungen. Zertifizierung/Konformität: Zertifiziert steril, nicht zytotoxisch und nicht pyrogen Filtertyp: Membranmaterial Material (Membran): PES Porengröße: 0,2 μm Zur Verwendung mit (Anwendung): Sterile Filtration und Aufreinigung von Zellkulturmedien, Puffern und Additiven Gehäusematerial: Polypropylen (Gehäuse) Menge: 100 Typ: Spritzenfilter Volumen (metrisch): 2 bis 10 ml Unit Size: Case of 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,003 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, filtrationsvorsatz 0,2µm, spritzen vorfilter, Filterhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,39*
€ 334,22*
Lager 340
Frei Haus
ab € 310,51*
€ 354,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 354,19*
€ 421,4861
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 353,55*
€ 420,7245
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 348,62*
€ 414,8578
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 339,14*
€ 403,5766
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 310,51*
€ 369,5069
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,1051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.