Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode, Kunststoff/Gel, Typ 231


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-721231
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     721231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode
Temperaturfühler NTC 30 kOhm, BNC-Stecker 4 mm für SD300 / SD305 pH (SET 1) Für die Wasseranalyse im Labor oder unterwegs Die SD pH-Elektrode Typ 231 mit Gelelektrolyt ist nicht nur wartungsarm, sondern zeichnet sich auch durch schnelle Ansprechzeiten aus. Mithilfe von zwei Keramikdiaphragmen stellen Messungen in Wasserproben mit geringen Leitfähigkeiten kein Problem mehr dar. Der integrierte Temperatursensor (NTC 30 kW) sorgt dafür, dass Ihre pH-Messung keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist und individuell an jede Messprobe angepasst werden kann. Der robuste Kunststoffmantel aus SAN sorgt für die nötige mechanische Stabilität und schützt die zylindrische Glasmembran vor Bruchschäden. Der BNC-Anschluss eignet sich für alle pH-Messgeräte, die mit einer BNC-Buchse ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,29 m
Verpackungsbreite:
0,14 m
Verpackungshöhe:
0,04 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,05*
€ 192,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,50*
€ 192,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,76*
€ 184,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,59*
€ 173,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,04*
€ 154,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
724640
ab € 674,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.