Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD305 pH/ORP (Set 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724641_78
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     724641
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Meter
pH-Elektrode Typ 226, Temperaturfühler Pt1000   Wasserdichte Handmessgeräte zur Messung von pH/Redox/Temperatur Portables Handmessgerät für die Bestimmung von pH Werten. Es ist zuverlässig , wasserdicht (IP67) sowie robust und stellt somit eine ideale Lösung für die Vor-Ort-Analyse dar. Technisch fortgeschritten Eine besonders hohe Auflösung (0,001 pH / 0,1 mV) für ein Höchstmaß an Genauigkeit, automatische Temperaturkompensation und Puffererkennung sind weitere Merkmale des SD305 pH/ORP. Nutzerfreundliche Bedienung Die komfortable Bedienung wird abgerundet durch ein großes, hintergrundbeleuchtetes Display. So haben Sie in jeder Situation die Messergebnisse direkt im Blick. Datenmanagement Mittels Datenlogger gesammelte Daten können per USB-Schnittstelle (seriell oder analog) auf den Computer übertragen werden. Schutzgehäuse Die Schutzarmierung garantiert ein auch in extremen Umgebungsbedinungen jederzeit sicheres Arbeiten. Der an an der Rückseite des Gehäuses befestigte Aufsteller kann dabei auch als Aufhänger oder Gürtelclip genutzt werden. Zusatzausstattung Zustandsanzeige für Batterie und Elektrode, Batteriewechselanzeige, Auto-Off, Auto-Hold, Min./Max.-Wertespeicher sind als Funktionen ebenfalls enthalten.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungshöhe:
0,29 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,7485 kg
Nettogewicht:
1,7485 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,98*
€ 923,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,15*
€ 920,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,64*
€ 914,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,04*
€ 881,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,77*
€ 800,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
724640
ab € 672,99*
Sonstiges
Macherey-Nagel
724642
ab € 99,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.