Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD335 Multi (Set 2) - pH/DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724810
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     724810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehr-Parameter Messgerät
Sauerstoffelektrode Typ 300 Tragbares Multi-Handmessgerät für die gleichzeitige Bestimmung von pH, gelöstem Sauerstoff und Temperatur. Die Kombination aus anwenderfreundlicher Bedienerführung und graphischem LCD-Display macht das portable Messgerät zum idealen Begleiter für den täglichen Einsatz in der Vor-Ort-Analyse von Wasser. Moderne Technik Mittels galvanischer Entkopplung können ganz bequem die Temperatur und bis zu zwei weitere Parameter gleichzeitig bestimmt und mithilfe der Multiparameterdarstellung angezeigt werden. Intuitive Bedienung Die Kombination aus anwenderfreundlicher Bedienerführung und graphischer LCD-Anzeige in 7 verschiedenen Sprachen lässt das portable Messgerät zum idealen Begleiter für den täglichen Einsatz in der Wasseranalyse werden. Datenmanagement Messdaten inklusive Zeitstempel und Messstellen-ID können mithilfe des Datenloggers automatisch in einem fest eingestellten Zeitintervall oder manuell per Knopfdruck aufgezeichnet und softwarefrei über die Micro-USB Schnittstelle auf den Computer übertragen werden. Schutzarmierung Die Schutzarmierung mit zwei Elektrodenhaltern garantiert auch in extremen Umgebungsbedingungen jederzeit sicheres Arbeiten. Der an der Rückseite des Gehäuses befestigte Aufsteller kann bequem als Aufhänger oder Gürtelclip genutzt werden. Weitere Merkmale Der Funktionsumfang wird durch die Zustandsanzeige für die wiederaufladbaren NiMH-Akkus, die Selbstdiagnose der Sensoren und vieles mehr abgerundet.
Weitere Informationen:
Messbare Parameter:
Temperatur
Verpackungstiefe:
0,45 m
Verpackungsbreite:
0,1 m
Verpackungshöhe:
0,38 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,669 kg
Nettogewicht:
2,669 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.315,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,44*
€ 1.796,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,48*
€ 1.791,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,23*
€ 1.665,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,75*
€ 1.609,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,45*
€ 1.565,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Macherey-Nagel
724800
ab € 1.056,34*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
724820
ab € 1.693,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.