Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7272045
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     727-2045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile Filter sample volumes of 10 to 100mL with these nonsterile syringe filters featuring a variety of membranes and pore sizes for most laboratory applications. Volumen (metrisch): 10 to 100 mL (Sample) Material (Membran): Nylon Porengröße: 0.45 μm Gehäusematerial: Polypropylene (Housing) Typ: Syringe Filter Durchmesser (metrisch) Membran: 25 mm Produktlinie: Nalgene™ Zur Verwendung mit (Anwendung): Filtration of Cryprotectants such as DMSO, aqueous biological solutions, alcoholic solutions and nonaqueous/HPLC/GC solvent applications Umweltfreundliche Eigenschaften: Fewer resources used and less waste Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 100 Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,380 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 224,78*
€ 345,53*
Lager 340
5
Frei Haus
ab € 330,12*
€ 365,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 365,61*
€ 435,0759
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 361,19*
€ 429,8161
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 347,80*
€ 413,882
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 338,89*
€ 403,2791
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 330,12*
€ 392,8428
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,3012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 1.828,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.