Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. PP-Tank SPE 12er Vak., 2 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-730233N
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     730233N
EAN/GTIN:
     04046681109416
Suchbegriffe:
SPE-Vakuumkammer
SPE-Vakuumkammer-Tank
Vakuumkammer
vakuumkammer
CHROMABOND PP-Tank SPE für 12-Positionen Vakuumkammer (REF 730150N) Packung à 2 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,48 kg
Nettogewicht:
0,48 kg
Verpackungsvolumen:
0,0094062 m³
Verpackungshöhe:
0,175 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,215 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,41*
€ 82,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,43*
€ 74,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.