Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen, lose, PP 0,5- 20 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732004
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     732004
EAN/GTIN:
     4033378476180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
Pipettenspitzen, lose, im Beutel, 0,5 - 20 µl, PP, farblos, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY
Weitere Informationen:
Filter vorhanden:
Nein
Konfektionierung:
Beutel
Nennvolumen:
0,00002 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,47 kg
Nettogewicht:
0,38 kg
Verpackungsvolumen:
0,004147 m³
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungstiefe:
0,13 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 19,37*
€ 26,21*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 38,42*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 30,58*
€ 41,03*
1
€ 14,90*
ab € 35,60*
€ 56,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,31*
€ 62,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 41,03*
€ 48,8257
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,90*
€ 43,911
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03058* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 82,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brand
732008
ab € 12,95*
Sonstiges
Brand
732012
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.