Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen, lose, PP 0,5- 20 µl, XXL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732024
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     732024
EAN/GTIN:
     4033378476494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
Pipettenspitzen, lose, im Beutel, XXL, 0,5 - 20 µl, PP, farblos, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY
Weitere Informationen:
Filter vorhanden:
Nein
Konfektionierung:
Beutel
Nennvolumen:
0,00002 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,39 kg
Nettogewicht:
1,96 kg
Verpackungsvolumen:
0,037392 m³
Verpackungshöhe:
0,24 m
Verpackungsbreite:
0,41 m
Verpackungstiefe:
0,38 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,89*
€ 28,46*
3 Tage
2
€ 12,95*
ab € 155,64*
€ 177,78*
Frei Haus
ab € 108,72*
€ 183,86*
Lager 340
Frei Haus
ab € 248,70*
€ 296,20*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 296,20*
€ 352,478
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 276,70*
€ 329,273
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 272,50*
€ 324,275
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 265,70*
€ 316,183
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 248,70*
€ 295,953
pro Paket
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,02487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brand
747755
ab € 27,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.