Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterspitzen pal. DNA-/RNase-frei TipBox 5 - 100 µl BIO-CERT VE=960


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732730
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     732730
EAN/GTIN:
     4033378477200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
Filterspitzen, palettiert, TipBox, 5 - 100 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril, steril, PP, Filter, PE, farblos
Weitere Informationen:
Filter vorhanden:
Ja
Konfektionierung:
Box
Nennvolumen:
0,0001 l
Reg. Markenzeichen:
BIO-CERT ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095 Tage
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,23 kg
Nettogewicht:
0,9753 kg
Verpackungsvolumen:
0,00867293 m³
Verpackungshöhe:
0,129 m
Verpackungsbreite:
0,352 m
Verpackungstiefe:
0,191 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 82,94*
€ 97,88*
€ 6,49*
ab € 78,64*
€ 103,13*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 90,9696*
€ 107,4144*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,4144*
€ 127,82314
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,7328*
€ 127,01203
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,2016*
€ 121,6199
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,9696*
€ 108,25382
pro Paket
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,09476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.