Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O188/2 Lafette/leer,Bestückh.165mm, Oberkorb zur optimalen Aufnahme diverser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7333030
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     7333030
EAN/GTIN:
     4002514556178
Suchbegriffe:
Desinfektoroberkorb
Oberkorb
oberkorb miele
oberkorb
O188/2 Lafette/leer,Bestückh.165mm, Oberkorb zur optimalen Aufnahme diverser Einsätze., Bestückungshöhe: 165 mm, höhenverstellbar +/- 20 mm
Weitere Informationen:
Verpackungshöhe:
0,54 m
Verpackungsbreite:
0,27 m
Verpackungstiefe:
0,525 m
Bruttogewicht:
3,16 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Ursprungsland:
Österreich

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wagenkorb, Einsatz (Laborspülmaschine)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 293,52*
€ 347,71*
Lager 340
Frei Haus
ab € 379,95*
€ 447,78*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,78*
€ 532,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,26*
€ 481,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,95*
€ 452,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 379,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.