Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD400 Oxi L (Set 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-740010
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     740010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oxygen Meter und Zubehör
Optischer Sauerstoffsensor mit 3 m Kabel Messung von gelöstem Sauerstoff auf gehobenem Niveau Vereint Messgenauigkeit mit niedrigem Wartungsaufwand dank modernster Lumineszenztechnologie. Geeignet für die Forschung und Lehre, die Nutzung in Klär- und Wasserwerken und der Aquaristik. Datentransfer via USB möglich. Moderne Technik Das SD400 Oxi L arbeitet mit der optischen Lumineszenztechnologie. Ihr Vorteil: Hohe Messgenauigkeit, schnelles Ansprechverhalten und absolut nutzerfreundliches Messen. Wartungsarm Dank Lumineszenztechnologie ist kein Elektrolyt nötig. Das regelmäßige Nachfüllen entfällt daher - und die Wartung reduziert sich auf ein Minimum. Datenmanagement Mittels im Gerät integrierter Software (''Daten-Logger'') wird das Sammeln und Auswerten von Daten deutlich vereinfacht. Geeignet für die ''Verdünnungs-BSB''-Bestimmung Die Elektrode des SD400 Oxi L ist auf Standard BSB-Flaschen (NS 19/26) optimiert. Für die normkonforme BSB-Bestimmung des Verdünnungs-BSB ist das Gerät daher bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,33 m
Verpackungshöhe:
0,285 m
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,237 kg
Nettogewicht:
1,237 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,32*
€ 1.326,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,95*
€ 1.293,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,20*
€ 1.244,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,52*
€ 1.152,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
724680
ab € 946,56*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
724690
ab € 967,90*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
724695
ab € 1.000,29*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
740000
ab € 911,12*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
740020
ab € 1.010,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.