Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX SUPER RK 170 H Ultraschallbad mit Heizung, Inhalt: 39 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7506
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     7506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Heizung für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer und Badtemperatur. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Innenmaß L x B x T: 1000 x 200 x 200 mm Ablauf: Kugelhahn G ½, Seite links
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,28 m
Verpackungsbreite:
0,495 m
Verpackungshöhe:
0,365 m
Verpackungsvolumen:
0,050589 m³
Bruttogewicht:
50,38 kg
Nettogewicht:
26,15 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
39
Ultraschallspitzenleistung:
1520 W
Nennleistung:
380 W
Heizleistung:
1600 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.396,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.396,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.843,39*
€ 5.763,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.766,19*
€ 5.671,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.552,72*
€ 5.417,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.453,86*
€ 5.300,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.396,12*
€ 5.231,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
3006
ab € 179,67*
Zubehör
BANDELIN electronic
3094
ab € 45,23*
Zubehör
BANDELIN electronic
577
ab € 565,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.