Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvette, halbmikro, PMMA nestnummern-sort. Mindestfüllvol. 1,5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-759115
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     759115
EAN/GTIN:
     4033378319470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalküvette
Fluoreszenzküvette
Halb-Mikro-Absorptionsküvette
Halbmikro-Absorptionsküvette
Küvetten, halbmikro, PMMA, Mindestfüllvolumen 1,5 ml
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Spektroskopie
minimales Volumen:
0,0015 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kleinste Wellenlänge:
300 nm
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Acrylglas (PMMA)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,28 kg
Nettogewicht:
0,2419 kg
Verpackungsvolumen:
0,00292118 m³
Verpackungshöhe:
0,069 m
Verpackungsbreite:
0,216 m
Verpackungstiefe:
0,196 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 10,14*
€ 18,61*
3 Tage
9
€ 12,95*
ab € 12,76*
€ 18,73*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,68*
€ 20,091*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 22,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,091*
€ 23,90829
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,921*
€ 23,70599
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,671*
€ 21,02849
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.