Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe Z 8,5 mm Vol. ab 70 bis 850 µl, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-759210
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     759210
EAN/GTIN:
     4033378411242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalküvette
Halb-Mikro-Absorptionsküvette
Halbmikro-Absorptionsküvette
Halb-Mikro-Kunststoffküvette
UV-Küvetten, mikro, nestnummern-sortiert, UV-transparent, Füllvolumen 70 - 850 µl, 500 Stück/Pack, Zentrumshöhe 8,5 cm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kleinste Wellenlänge:
220 nm
Größte Wellenlänge:
900 nm
Zentrumshöhe:
8,5 mm
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,19 kg
Nettogewicht:
0,7535 kg
Verpackungsvolumen:
0,0167526 m³
Verpackungshöhe:
0,205 m
Verpackungsbreite:
0,36 m
Verpackungstiefe:
0,227 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2282*
€ 0,2918*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 33,97*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 111,29*
€ 130,76*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 118,29*
€ 150,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 145,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.