Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe Z 8,5 mm Vol. 70 - 850 µl, einzeln verp., 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-759215
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     759215
EAN/GTIN:
     4033378429438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalküvette
Halb-Mikro-Absorptionsküvette
Halbmikro-Absorptionsküvette
Halb-Mikro-Kunststoffküvette
UV-Küvetten, mikro, nestnummern-sortiert, UV-transparent, Füllvolumen 70 - 850 µl, einzeln verpackt, Zentrumshöhe 8,5 cm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kleinste Wellenlänge:
220 nm
Größte Wellenlänge:
900 nm
Zentrumshöhe:
8,5 mm
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,2167 kg
Verpackungsvolumen:
0,00627028 m³
Verpackungshöhe:
0,151 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungstiefe:
0,151 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 51,80*
€ 64,67*
€ 14,90*
ab € 54,52*
€ 67,57*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 56,72*
€ 68,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,61*
€ 77,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,59*
€ 81,6221
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,15*
€ 79,9085
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,81*
€ 74,7439
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.