Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe Z 15 mm Vol. 70 - 550 µl, einzeln verp., 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-759235
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     759235
EAN/GTIN:
     4033378429414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalküvette
Halb-Mikro-Absorptionsküvette
Halbmikro-Absorptionsküvette
Halb-Mikro-Kunststoffküvette
UV-Küvetten, mikro, nestnummern-sortiert, UV-transparent, Füllvolumen 70 - 550 µl, einzeln verpackt, Zentrumshöhe 15 cm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kleinste Wellenlänge:
220 nm
Größte Wellenlänge:
900 nm
Zentrumshöhe:
15 mm
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,2143 kg
Verpackungsvolumen:
0,00627028 m³
Verpackungshöhe:
0,151 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungstiefe:
0,151 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 12,95*
ab € 51,77*
€ 64,91*
€ 14,90*
ab € 54,49*
€ 67,82*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 56,69*
€ 68,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 77,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,23*
€ 80,0037
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,08*
€ 75,0652
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,69*
€ 67,4611
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5669* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.