Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1750 LTN 500uL Syr(22/51/2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-81217
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     81217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdichte Spritze
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
1750 LTN 500uL Syr(22/51/2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,038 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
1700
Gasdichter Innenraum:
Ja
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G22
Nennvolumen:
0,0005 l
Kanülendurchmesser außen:
0,7 mm
Nadel austauschbar:
Nein
Applikation:
GC Injektion

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,53*
€ 106,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,66*
€ 101,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,03*
€ 97,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,61*
€ 95,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,20*
€ 83,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.